{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Área de aplicação | Estante para dossiês | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990599 1000X600 | |
Número do fabricante | 990599 1000X600 |