{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 250 kg | |
Espessura da prateleira | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Espessura | 40 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana; prateleira com ranhuras | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990582 1000X500 | |
EAN/GTIN | 4004514235107 | |
Número do fabricante | 17350-B |