Prateleira, galvanizada 1300X500

N.º do artigo: 990580 1300X500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Espessura da prateleira: 25
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Espessura da prateleira 25 mm
Material galvanizado
Largura 1.300 mm
Profundidade 500 mm
Espessura 25 mm
Área de aplicação Estante de prateleiras
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira plana; prateleira com ranhuras
Tipo de produto Estante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990580 1300X500
EAN/GTIN 4004514218148
Número do fabricante 17550-B

Descrição

Material fornecido:

Inclui 4 suportes de prateleira.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta