{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
Material | galvanizado | |
Altura da estante | 3.000 mm | |
Profundidade da estante | 600 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de base | 1.360 mm | |
Largura da prateleira | 1.300 mm | |
Profundidade da prateleira | 600 mm | |
Número de prateleiras | 7 | |
Número de armações perfiladas | 2 | |
carga máxima do módulo | 1.600 kg | |
Estrutura da estante | Prateleira básica | |
Tipo de produto | Estante de prateleiras |
Número do artigo | 990508 3000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217653 | |
Número do fabricante | 12762-130 |