{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 120 kg | |
Espessura da prateleira | 38 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 946 mm | |
Profundidade | 320 mm | |
Régua de encosto | sim | |
indicado para estante para dossiers | 990400 − 990405 | |
Área de aplicação | Estante para dossiês | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana; prateleira com ranhuras | |
Prateleira ranhurada (para alojamento de divisórias) | sim | |
Tipo de fixação da prateleira | Travessa | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 990430 | |
EAN/GTIN | 4045197517913 | |
Número do fabricante | 990430 |