{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 70 mm | |
Largura | 28 mm | |
Profundidade | 52 mm | |
⌀ do furo | 10 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Conteúdo do conjunto | 2 | |
Material fornecido | 2 esquadros incl. material de fixação para fixação à estrutura | |
Tipo de produto | Fixação no chão |
Número do artigo | 990399 | |
EAN/GTIN | 4045197526533 | |
Número do fabricante | 990399 |