{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 120 kg | |
Espessura da prateleira | 38 mm | |
Material | galvanizado | |
Espessura | 38 mm | |
Largura da prateleira | 975 mm | |
Profundidade da prateleira | 975 mm | |
Face frontal da prateleira (medida A) | 777 mm | |
Profundidade da prateleira (medida B) | 900 mm | |
indicado para profundidade de ligação de estante | 400 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990370 400 | |
EAN/GTIN | 4045197517746 | |
Número do fabricante | 990370 400 |