Bastidor vertical 2400

N.º do artigo: 990276 2400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura da estante 2.400 mm
Adaptação da prateleira de 2 lado
Tipo de produto Bastidor vertical

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990276 2400
EAN/GTIN 4062406114367
Número do fabricante 990276 2400

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm e tampas das extremidades de plástico em ambas as extremidades.

Aplicación:

Para estantes básicas e adicionais n.º 990201990216.

Lacado:

Antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta