{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 120 kg | |
Espessura da prateleira | 38 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura da estante | 2.400 mm | |
Largura da prateleira | 975 mm | |
Profundidade da prateleira | 975 mm | |
Face frontal da prateleira (medida A) | 777 mm | |
Profundidade da prateleira (medida B) | 900 mm | |
Número de prateleiras | 5 | |
indicado para profundidade de ligação de estante | 400 mm | |
carga máxima do módulo | 900 kg | |
A estante precisa de outras estantes acopláveis para a montagem | sim | |
Solução de canto como instalação independente | no | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Unión angular |
Número do artigo | 990241 2400 | |
EAN/GTIN | 4062406114152 | |
Número do fabricante | 990241 2400 |