Estantes básicas de encaixe, Profundidade 500 mm, Altura: 1000mm

N.º do artigo: 990211 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 120
  • Espessura da prateleira: 38
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 120 kg
Espessura da prateleira 38 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura da estante 1.000 mm
Profundidade da estante 500 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base 1.000 mm
Largura da prateleira 946 mm
Profundidade da prateleira 500 mm
Largura da prateleira, espaço livre 900 mm
Número de prateleiras 3
Número de armações perfiladas 2
carga máxima do módulo 900 kg
Estrutura da estante Prateleira básica
Tipo de fixação da prateleira Travessa
Tipo de produto Estante de prateleiras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990211 1000
EAN/GTIN 4062406113933
Número do fabricante 990211 1000

Descrição

Versão:

Bastidores verticais estáveis compostos por suportes retangulares (50×25×1,25mm) com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm para o alojamento de travessas/prateleiras. Bastidores verticais com tampas das extremidades de plástico. A montagem ocorre por montagem por encaixe sem ferramentas. Devido à elevada estabilidade lateral, não são necessárias escoras diagonais para estabilizar. Prateleiras de chapa galvanizada.

Pintura:

Bastidores verticais antracite RAL 7016, revestido a pó. Pares de travessas sempre cinzento antracite RAL 7016.

Nota:

  • As estantes com 500 mm de profundidade têm medidas compatíveis com os armários GridLine e podem ser combinadas com estes conforme necessário.
  • Peças individuais e acessórios para as prateleiras de encaixe encontram-se na nossa eShop no n.º 990271990370.
  • Para garantir a estabilidade das estantes, no caso de uma relação superior a 4:1 entre a altura e a profundidade, é necessária uma medida para proteger contra inclinação.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta