{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Altura | 2.500 mm | |
Largura | 400 mm | |
Possível montagem como parede divisória | não | |
indicado para estante de encaixar com prateleiras | sim | |
indicado para altura de estante | 2.500 mm | |
indicado para profundidade de estante | 400 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Estrutura do painel lateral | duas peças | |
Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Painel lateral |
Número do artigo | 990100 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197518125 | |
Número do fabricante | 990100 2500 |