{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 230 kg | |
Espessura da prateleira | 30 mm | |
Espessura | 30 mm | |
Largura da prateleira | 400 mm | |
Profundidade da prateleira | 400 mm | |
indicado para profundidade de ligação de estante | 400 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 990080 400 | |
EAN/GTIN | 4045197518002 | |
Número do fabricante | 990080 400 |