{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura da prateleira | 30 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Espessura | 30 mm | |
Capacidade de carga das prateleiras sem nervura de reforço | 180 kg | |
Capacidade de carga das prateleiras com 1 nervura de reforço n.º 990180 | 240 kg | |
Capacidade de carga das prateleiras com 2 nervuras de reforço n.º 990180 | 300 kg | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990060 400 | |
EAN/GTIN | 4045197517975 | |
Número do fabricante | 990060 400 |