Suporte de prateleira com placa de base de plástico, unidade 3000

N.º do artigo: 990050 3000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 3.004 mm
Largura do perfil 40 mm
Profundidade do perfil 40 mm
Espessura do perfil 2 mm
Cor negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo
Adaptação da prateleira de 4 lados
Possível utilização como coluna de campo sim
Tipo de produto Montantes de estantería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990050 3000
EAN/GTIN 4045197517968
Número do fabricante 990050 3000

Descrição

Ejecución:

Suportes quadrados muito estáveis, em intervalos de 40: 40 mm com ranhuras de suspensão para ajustar as prateleiras aos bens armazenados.
40×40×2 mm, completo com placa de base de plástico.

Aplicación:

Para expandir as estantes multiusos n.º 990000990025.

Lacado:

Preto 9005, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta