Prateleira suplementar polivalente 2000

N.º do artigo: 990015 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
210 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 180
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 180 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Altura da estante 2.000 mm
Profundidade da estante 500 mm
Medidas de montagem, altura da estante de ampliação 2.004 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 1.031 mm
Largura da prateleira 1.000 mm
Profundidade da prateleira 500 mm
Largura da prateleira, espaço livre 950 mm
Número de prateleiras 5
Número de suportes de estante 2
carga máxima do módulo com distância entre prateleiras de 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
Estrutura da estante Prateleira adicional
Montagem por encaixe sim
Tipo de fixação da prateleira Cavilhas cónicas
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estantería de baldas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990015 2000
EAN/GTIN 4045197518217
Número do fabricante 990015 2000

Descrição

Ejecución:

Suportes quadrados muito estáveis 40×40×2 mm, em intervalos de 40: 40 mm com ranhuras de suspensão para ajustar as prateleiras aos bens armazenados. Suportes com placa de base de plástico. Prateleiras com capacidade de carga especialmente elevada de chapa de aço resistente, com superfícies laterais com rebordo.
Carga de campo: Com 600 mm de distância entre prateleiras, carga de campo máxima de 1375 − 5500 kg.

Aplicación:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. As dimensões estão ajustadas aos recipientes de armazenamento convencionais de metal e plástico, excelente aproveitamento do espaço. Pode ser usada como estante individual, em linha ou dupla. Montagem fácil, rápida e exata sem aparafusamento, as prateleiras são apenas penduradas e bloqueadas com cavilhas cónicas (n.º 968420) correspondentes.

Lacado:

Suportes de estante preto RAL 9005, prateleiras cinza, revestido a pó.

Nota:

  • As caixas de arrumação para equipar as estantes multiusos podem ser encontradas no Grupo 96.
  • Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta