Soporte de la máquina - GRIT GIXS

N.º do artigo: 99001002000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Rectificadora de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 99001002000
EAN/GTIN 4014586858340
Número do fabricante 99001002000
Número L L00010 3181

Descrição

Descripción:

  • Soporte de la máquina
  • GRIT GIXS
  • Base robusta de la máquina de chapa de acero con recubrimiento de polvo

Característica:

  • Dimensiones LxAxH 304 x 356 x 769 mm
  • Peso 18 kg

Ventaja:

  • Gran estabilidad gracias a la fijación con tacos en el suelo
  • puede combinarse con la lijadora de banda GI 100 (EF) y las desbarbadoras GXE, GIE
  • recubrimiento de polvo
  • versión de chapa de acero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta