{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 180 kg | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
Altura da estante | 2.000 mm | |
Profundidade da estante | 400 mm | |
Medidas de montagem, altura da estante de base | 2.004 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de base | 1.058 mm | |
Largura da prateleira | 1.000 mm | |
Profundidade da prateleira | 400 mm | |
Largura da prateleira, espaço livre | 950 mm | |
Número de prateleiras | 5 | |
Número de suportes de estante | 4 | |
carga máxima do módulo com distância entre prateleiras de 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Estrutura da estante | Prateleira básica | |
Montagem por encaixe | sim | |
Tipo de fixação da prateleira | Cavilhas cónicas | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estante de prateleiras |
Número do artigo | 990000 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518071 | |
Número do fabricante | 990000 2000 |