SmartRail ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 365 mm x 37.4 mm

N.º do artigo: 990-SR/8
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990-SR/8
EAN/GTIN 4000896245352
Número do fabricante 990-SR/8
Número L L60140 5654

Descrição

Descripción:

  • La parte inferior magnética garantiza la sujeción en todas las superficies de material férreo, por ejemplo, en carros de herramientas, paredes de herramientas, máquinas, plataformas elevadoras y en cajones metálicos
  • HAZET SmartRail – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Fácil de limpiar
  • Cierre giratorio robusto y duradero para un ajuste firme y un acceso instantáneo
  • Fijación más segura cuando se bloquea: gire la llave de vaso hacia la izquierda para retirarla
  • Robusta armella metálica para colgarlo, por ejemplo, en un gancho
  • Con alojamientos cuadrados de 12
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Dimensiones / longitud: 365 mm x 37.4 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta