Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 53 mm

N.º do artigo: 990-8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990-8
EAN/GTIN 4000896047321
Número do fabricante 990-8
Número L L60140 2790

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Montaje de árboles de eje
  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M8
  • Dimensiones / longitud: 53 mm
  • Longitud l1: 15 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta