CORTAPERNO CORTE AL RAS 350MM

N.º do artigo: 990.RB00
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990.RB00
EAN/GTIN 3148517494923
Número do fabricante 990.RB00
Número L L60130 3586

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cuchillas especiales para el corte a ras de suelo de acero al cromo de alto rendimiento
  • Dureza mejorada de las cuchillas de corte para una mayor duración del corte
  • Ajuste del juego de las cuchillas de corte mediante tornillos excéntricos
  • Mangos ergonómicos con protectores de manos.

Característica:

  • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
  • L [″]: 12
  • L [mm]: 350
  • Cuchilla: 990.LRB00
  • [kg]: 1.000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta