HOJAS CORTAPERNOS 990.B3/BF3

N.º do artigo: 990.LB3
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990.LB3
EAN/GTIN 3148517495487
Número do fabricante 990.LB3
Número L L60130 11289

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Las cuchillas de corte de las cizallas son piezas de desgaste que se desgastan con normalidad
  • FACOM garantiza la precisión dimensional y la idoneidad para el uso recomendado
  • La vida útil depende directamente de las condiciones de uso
  • Se suministra con tornillos

Característica:

  • Para: 990.BF3 - 990.B3
  • [kg]: 2.400

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta