HOJA RECAMBIO CORTAPERNO

N.º do artigo: 990.BF4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990.BF4
EAN/GTIN 3148518274623
Número do fabricante 990.BF4
Número L L60130 8013

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Brazos forjados
  • para una menor desviación durante el corte
  • Cuchillas de corte de acero al cromo de alto rendimiento
  • Dureza mejorada de las cuchillas de corte
  • para una mayor duración del corte
  • Ajuste de la holgura de las cuchillas de corte
  • mediante tornillos excéntricos
  • Mangos ergonómicos con protector de manos.

Característica:

  • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Cuchilla: 990.LB4
  • [kg]: 8,600

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta