HOJA RECAMBIO CORTAPERNO 450MM

N.º do artigo: 990.BF0
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990.BF0
EAN/GTIN 3148518274036
Número do fabricante 990.BF0
Número L L60130 5940

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Brazos forjados
  • para una menor desviación durante el corte
  • Cuchillas de corte de acero al cromo de alto rendimiento
  • Dureza mejorada de las cuchillas de corte
  • para una mayor duración del corte
  • Ajuste de la holgura de las cuchillas de corte
  • mediante tornillos excéntricos
  • Mangos ergonómicos con protector de manos.

Característica:

  • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Cuchilla: 990.LB0
  • [kg]: 1.700

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta