Tenaza rusa (tenaza rusa) negro atramentado 250 mm

N.º do artigo: 99 00 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 99 00 250
EAN/GTIN 4003773013280
Número do fabricante 99 00 250
Número L L70010 688

Descrição

Descripción:

  • para retorcer y cortar el alambre de atar del rollo en una sola operación: rápido, fiable y rentable
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,4 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25.0mm
  • atramentado en negro
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta