LLAVE CON MANGO DESLIZANTE T 10MM

N.º do artigo: 98B.10
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 98B.10
EAN/GTIN 3148518024686
Número do fabricante 98B.10
Número L L60130 3404

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Ideal para operaciones de apriete y afloje de difícil acceso o que deban realizarse rápidamente
  • Mango deslizante con ranura
  • Ranura de bloqueo en posición intermedia para un acceso rápido girando entre los dedos: ″efecto rodillo″
  • Varilla en posición final como brazo de palanca para un apriete o aflojamiento potente o para despejar en lugares difíciles
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15,00
  • d2 [mm]: 8
  • d3 [mm]: 8
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 175
  • 6 bordes [mm]: 10
  • [g]: 245

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta