Surtido de herramientas con banco de trabajo Cajón.7 antracita, RAL 7016 161pcs

N.º do artigo: 98830179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 98830179
EAN/GTIN 4018754335336
Número do fabricante 98830179
Número L L60010 7661

Descrição

Descripción:

Área de trabajo de funciones principales:
  • Concepto de seguridad en tres etapas: ​​​​​​​
;
  1. ​​​​​​​Cierre centralizado por cerradura de cilindro lateral con llave con bisagras
  2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción
  3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo
;
  • 7 cajones con extensión completa y guía de jaula de bolas
  • Gran superficie de trabajo con encimera multiplex de abedul certificada FSC (1150 x 500 x 30 mm)
  • Altura de trabajo de 104 cm
  • Moldura de acero inoxidable
  • Ruedas resistentes al aceite y al ácido (Ø125 mm) con protección de roscas y dos frenos de estacionamiento
  • Cuerpo RAL 7016, cajones y armario RAL 9005 en resistente recubrimiento industrial en polvo
  • Rejilla de orificios laterales para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
  • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS
  • Carga del cajón 1 - 4 de hasta 40 kg, 3 -7 hasta 60 kg
Contenido 161 partes:
  • Banco de trabajo 1, antracita NoWB625 : 7 cajones
  • 11 encastres de conector hembra, 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 encastres de conector hembra, 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensiones QuickRelease, 1/4” No. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease Núm. 415QR N: 1/4 pulg.
  • Portapuntas 1 Núm. 412: 1/4 pulg.
  • Conector de 1 bits Núm. 3116
    • 2 Extensiones QuickRelease, 1/2” Núm. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 carraca de dientes finos QuickRelease, 1/2 No. 512QR N
      • 1 Ampliación número 410: 1/4 a 1/2
      • 1 REDUCTOR N.o 513: De 1/2 a 3/8 pulg.
      • Carracas de 2 puntas n.o 4008: Tamaño 1; 2
      • Portapuntas 1 Núm. 4007: 1/4 pulg.
      • Juego de 1 3 56 puntas Núm. : 1 25 portapuntas , L.40:;PZ1;ph2 (T20) , PH1;SL6;5mm (2) , 6mm;2;3 (3) , 2;3;3 (20) , T BO10;30;15;T10;27;27 , INHEX PZ1;2;3mm , L.25: 25 mm , 30mm;SL4 , 4 unidades , 12065 2;75
      • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
      • 1 cortador lateral n.o 6602: 160 mm
      • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
      • 1 alicates de combinación Núm. 6501: 180 mm
      • 16 llave abierta n.o 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • Llave de boca abierta 1, ajustable Núm. 4025
        • 5 Llave de boca abierta de anillo de carraca Núm. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
        • 1 Destornillador eléctrico Núm. 4628: 0,4x2,5x60 mm
        • Destornillador plano 2 Núm. 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
        • 3 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
        • 1 Cuchillo para cables Núm. 12320
          • 1 Tamaño de la correa del rodillo Núm. 12935: 3 m.
          • 1 mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
          • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
          • 1 juego de destornilladores de ángulo de cabeza esférica TORX® Núm. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8 PIEZAS
          • 1 juego de destornilladores angulares hexágono Núm. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 piezas
          • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
          • 1 Martillo blando Núm. 10959: 35 mm
          • 1 cinceles planos, ovalados planos Núm. 102/175: 175 mm
          • 1 destornillador de chaveta, octogonal Núm. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 granos, octogonal No. 105/100: 100 x 10 mm
          • Destornillador de 1 pines n.o 109/6: 3,4 mm
          • 1 punzón, octogonal n.o 104/120: 120 mm
          • 1 alicates para anillos de retención, pulidos Núm. 6543: J2
          • 1 alicates para anillos de retención, pulidos Núm. 6544: J21
          • 1 alicates para anillos de retención, pulidos Núm. 6545: A2
          • 1 alicates para anillos de retención, pulidos Núm. 6546: A21

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Número de herramientas: 161
  • Color: antracita, RAL 7016
  • Altura mm (h): 1045 mm
  • Longitud [mm): 500 mm
  • Peso kg: 119.000 kg
  • Anchura mm (b): 1150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta