13214A/1 WT/LR L.381mm B.581mm H.455mm 163 pzs.

N.º do artigo: 98814935
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
Número do artigo 98814935
EAN/GTIN 4018754348381
Número do fabricante 98814935

Descrição

Descripción:

  • Carros de herramientas con características superiores:
  • para el mantenimiento en aviones y helicópteros
  • un carro de herramientas extremadamente robusto y resistente fabricado en polipropileno
  • para uso profesional
  • 5 cajones fácilmente extraíbles que se pueden cerrar con una tapa transparente:
  • 1 bandeja extraíble con 2 asas
  • 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superior
  • 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado del asa telescópica
  • Los cajones pueden utilizarse como caja de herramientas independiente gracias a la tapa transparente
  • con tope extraíble a 2 alturas diferentes
  • con una tapa superior y otra frontal, tapa extraíble
  • mango telescópico extensible y 2 asas de transporte laterales
  • resistente al Skydrol, acetona, gasolina y aceites hidráulicos
  • cerrable en 3 posiciones con candado
  • con el sistema de control de herramientas (TCS)
  • contenido de 163 piezas en insertos TCS:
  • 96831106, TCS 13214A/1 WT/LM 1
  • 10 vasos con doble hexágono 1/4″ no. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 8 vasos con hexágono doble 3/8″ No. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1
  • 4 vasos con hexágono doble 3/8″ No. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
  • 2 extensiones de cierre rápido 1/4″ No. 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 junta universal de cierre rápido 1/4″No. 407/1QR: L. 45 mm
  • 1 pieza de transición 1/4″ a 3/8″ nº 409M: L. 13 mm
  • 1 carraca de dientes finos de liberación rápida 1/4″ nº 415QR N: L. 117 mm
  • 1 carraca de dientes finos de broca 1/4″ nº. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 portapuntas 1/4″ no. 412: L. 25 mm
  • 2 extensiones de liberación rápida 3/8″ no. 426QR: L. 75; 240 mm
  • 1 junta universal de liberación rápida 3/8″ no. 428/1QR: L. 60 mm
  • 1 reductor de 3/8″ a 1/4″ n.º 431: L. 28 mm
  • 1 pieza de transición de 3/8″ a 1/2″ n.º 432M: L. 16 mm
  • 1 carraca de liberación rápida de dientes finos 3/8″ n.º 435QR N: L. 193 mm
  • 1 portapuntas 5/16″ no. 443: L. 32 mm
  • 1 carraca de puntas 1/4″ no. 4008-1
  • 1 juego de puntas no. 1208: 1 portapuntas rápido 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adaptador 1/4″ 4KT/6KT , 30 piezas
  • 1 mango de vaso 1/4″ no. 400: L. 150 mm
  • 96831107, TCS 13214A/1 WT/LM 2
  • 1 manivela de cierre rápido 3/8″ no. 453QR: L. 408 mm
  • 1 galga de precisión no. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 cuchilla de cable no. 12320: longitud de la cuchilla 90 mm
  • 1 pinza de garras no. 12922: L. 540 mm
  • 1 calibrador de banda de rodadura no. 12900/3: L. 150 mm
  • 1 llave fija ajustable no. 4025 6, SW máx.24 mm
  • 1 llave combinada OPEN BOX nº 13a: 1.1/8″ L. 330 mm
  • 10 vasos con doble hexágono, largo 1/4″ no. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 5 vasos articulados con doble hexágono 1/4″ nº 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″
  • 96831108, TCS 13214A/1 WT/LM 5
  • 1 rascador de plástico nº 10681: L. 175 mm
  • 1 rascador de plástico nº 10680: L. 174 mm
  • 1 rascador de plástico nº 10679: L. 170 mm
  • 1 rascador de plástico nº 10678: L. 170 mm
  • 2 destornilladores de ranura DRALL+ nº 4622: 1,0 x 5,5 X 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm
  • 3 destornilladores Phillips nº. 4632: PH1; PH2; PH3
  • 1 punzón redondo nº 10758: l. 280 mm
  • 1 herramienta de gancho nº 13001: acodado 45° l. 155 mm
  • 1 juego de destornilladores offset nº. 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
  • 1 extractor de espigas no. 13009: L. 265 mm
  • 96831109, TCS 13214A/1 WT/LM 6
  • 22 llave combinada OPEN BOX no. 13a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1. 1/16″
  • 6 llaves de estrella de carraca acodadas n.º 17a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 96831102, TCS 13214/1 WT/LM 3
  • 1 calibrador de pinzas n.º 12900N: L. 150 mm
  • 1 espejo telescópico n.º 12921M: L. 178-921 mm
  • 1 alicate para bomba de agua FastGRIP n.º 6572: L. 240 mm
  • 1 alicate para retorcer alambres nº 6575 1: L. 230 mm
  • 1 alicate de agarre nº 6564 2: L. 175 mm
  • 1 alicate diagonal electrónico nº 6707: L. 115 mm
  • 1 alicate combinado nº 6700: L. 160 mm
  • 1 alicate para teléfono n.º 6731: L. 200 mm
  • 96831103, TCS 13214/1 WT/LM 4
  • 4 punzones n.º 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
  • 1 martillo de cerrajero n.º 10961: 500 g
  • 1 mazo blando n.º 10959: D.35 mm
  • 1 regla de acero n.º 13110: L. 300 mm
  • 1 mandril de latón n.º 12495: L. 200 mm
  • 1 rayador n.º 12321: L. 250 mm
  • 1 alzaprimas magnético n.º 12601: L. 145 mm
  • 1 cinta métrica de rodillo n.º 12935/3: L. 3 m
  • 1 linterna LED n.º 13128: L. 130 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta