Descripción:
- Amplia gama en insertos TCS en carro de herramientas 13217 TS KContenido 160 piezas:96834322 TCS 807/5 WT 110 vasos con hexágono 1/4 No. 40: 5; 5.5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm17 vasos con hexágono 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm1 portapuntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm2 Alargaderas de llave de vaso de cierre rápido 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm1 Articulación universal de cierre rápido 1/2″ No. 510QR: L. 80 mm1 carraca de cierre rápido de dientes finos 1/2″ Nº 512QR N: L. 265,5 mm1 destornillador de carraca de puntas Nº 4008-1: 1/4″1 mango enchufable de cierre rápido 1/4″ Nº. 400QR: L. 150 mm1 Carraca de cierre rápido de dientes finos 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm2 Alargaderas de cierre rápido 1/4″ No. 405QR: L. 54; 150 mm1 articulación universal de liberación rápida 1/4″ No. 407QR: L. 45 mm 96834323 TCS 807/5 WT 21 cortaalambres No. 131481 arco de sierra metálico No. 12053: L. 153 mm1 martillo de cerrajero No. 10961: 300 g1 cinta métrica No. 12935/3: L. 3 m4 punzones octogonales No. 108: 3; 4; 5; 6 mm1 soplete No. 13132: 130 lm1 rayador No. 12322: L. 150 mm1 punzón de centrar No. 105: 100 x 10 mm1 cincel plano No. 102: 175 mm1 elevador magnético No. 12600: 500 g 96834324 TCS 807/5 WT 31 juego de destornilladores offset No. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 juego de llaves hexagonales en L No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 alicate para bomba de agua No. 6572: L. 240 mm1 alicate de punta redonda No. 6529: L. 200 mm1 Alicates combinados Nº 6700: L. 180 mm1 Cortadores diagonales Nº 6720: L. 160 mm 96834325 TCS 807/5 WT 43 Destornilladores de punta ranurada Nº. 4620: 0,6x3,5x75; 0,8x4,0x100; 1,6x8,0x175 mm1 destornillador plano No. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm1 destornillador plano No. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm3 destornilladores Phillips Nº 4630: PH1; PH2; PH31 destornillador Phillips Nº 4734: PH21 cuchillo de seguridad Nº. 12965N: L. 174 mm1 caja de puntas Nº 1206: 1 portapuntas , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-piezas 96834326 TCS 807/5 WT 517 Llaves combinadas No. 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm5 llaves combinadas de carraca Nº 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm1 llave fija ajustable Nº 4025 10: máx. 34 mm