Kit AOG para aviones en carro de herramientas No. 13224A WT / TS 154 piezas.

N.º do artigo: 98814910
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 98814910
EAN/GTIN 4018754247653
Número do fabricante 98814910
Número L L60010 5608

Descrição

Descripción:

Características principales Carrito de herramientas:
  • Para el mantenimiento de aviones y helicópteros
  • Carro de herramientas de polipropileno extremadamente robusto y duradero para uso profesional
  • 6 cajones fáciles de quitar que se pueden cerrar con una tapa transparente, con tope extraíble en 2 alturas diferentes
  • Con una tapa superior y una frontal extraíble
  • 1 estante extraíble con 2 asas y 2 tapa transparente debajo de la tapa superior
  • Los cajones se pueden utilizar como una caja de herramientas separada por medio de una tapa transparente
  • 2 rodillos dobles de fácil manejo en el lado del mango telescópico
  • Mango telescópico extensible y 2 asas laterales
  • Resistente a Skydrol, acetona, gasolina y aceites hidráulicos
  • Bloqueable mediante candado en 3 posiciones
Contenido: 154 herramientas, en insertos TCS
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4 pulg . N.o 415QR N: L.117 mm
  • Vasos con hexágono doble 1/4 pulg. Núm. 16 AD: 3/32; 7/16; 1/4; 9/16; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulg.
  • 10 vasos con hexágono doble de 1/4 pulg., largo n.o 40aDL: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulg.
  • 2 Extensiones QuickRelease 1/4” No. 405QR: L.54; 150 mm
  • 1 Extensión de accionamiento oscilante 1/4 pulg . N.o 405W/2: L.54 mm
  • 1 Junta universal QuickRelease 1/4” No. 407QR: L.45 mm
  • 1 Pieza de ampliación No. 409: 1/4” en el interior a 3/8” en el exterior
  • Soporte de 1 bits Núm. 412: 1/4 pulg.
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 3/8 pulg . No 435QR N: L.193 mm
  • Vasos con hexágono doble 3/8 pulg. Núm. 4 A: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8 pulg.
  • Vasos con hexágono doble 3/8 pulg. Núm. 8 A: 15/16; 1; 1/2 pulg.; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4 pulg.
  • 2 Extensiones QuickRelease 3/8” No. 427QR: L.76; 160 mm
  • 1 Extensión Wobbel-Drive 3/8 pulg . N.o 427W/3: L. 76 mm
  • 1 Junta universal de liberación rápida 3/8” No. 428QR: L.60 mm
  • 1 Pieza de ampliación No. 432 M: 3/8 a 1/2”
  • 1 REDUCTOR N.o 431: De 3/8 a 1/4 pulg.
  • Soporte de 1 bits Núm. 443: 3/8 pulg.
  • 4 Eje de transmisión No. 104: 2; 3; 4; 5 mm
  • Destornillador de 2 pines Núm. 109: 1,4; 2,8 mm
  • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 300 g.
  • 1 martillo de nailon Núm. 10956N: D.27 mm
  • juego de archivos de 1 teclas n.o 128000: 6 piezas
  • 1 levantador magnético No. 12600: L.500 mm, D.5 mm, fuerza de tracción 270 g.
  • 1 Pinza de garra Núm. 12922: tamaño 6
  • 1 Pinzas de punta plana mecánico de precisión No. 6516: L.200 mm
  • 1 Pinzas de punta punta mecánica de precisión No. 6532: L.170 mm
  • 1 Pinzas giratorias de alambre No. 6575: L.230 mm
  • 1 Pinzas de sujeción Núm. 6564: L.175 mm
  • 1 Cortador lateral Núm. 6600: L.160 mm
  • 1 Pinzas de conector No. 6576N: L.230 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6651: L.240 mm
  • 1 arco de sierra de metal No. 12053: L.252 mm
  • 1 galga de espesores de precisión Núm. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 Cuchilla para cables Núm. 12320: Longitud de la hoja 90 mm
  • 1 Tamaño de la banda de rodillos No. 12935/3: L.3 m.
  • tamaño 12321 del pin 1 : longitud 250 mm
  • Calibre 1 Núm. 12900N: L.150 mm
  • 1 Espejo telescópico n.º 12921M: L.178-921 mm
  • 1 escala de acero No. 13110: L.300 mm
  • Llave de dos bocas ELÉCTRICA Núm. 3 : 5/32, 7/32; 1/4 pulg.
  • 17 llave de boca abierta núm.: 3/16; 13/64: 64/32; 15/7: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32 pulg.
  • llave de boca abierta núm. 6 : 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1,1/16; 1,1/8 pulg.
  • 4 Llave de carraca Núm. 25An: 1/4x5/16; 5/16x11/32; 3/8x7/16; 1/2x9/16 pulg.
  • Carraca de 1 puntas 1 pulg. Núm. 4 B: L.117 mm
  • Portapuntas 1 con mango 1/4” No. 4000:L.190 mm
  • 2 destornillador ranurado con tapa de impacto DRALL+ Núm. 4622SK: 0,8 x 6,5 x 125; 1,2 x 4,0 x 90 mm
  • 3 Destornillador Phillips con tapa de impacto DRALL+ No. 4632SK: PH1; ph2; PH3
  • 1 Destornillador ranurado Núm. 4724: 5.5x25 mm
  • 1 Destornillador Phillips n.4734: ph2 L.25 mm
  • Juego de puntas Núm./: Portapuntas de 1 mm,PH1;27(1);13124
    • 1 ,1204;25(2);3,2;15;2(T10);PZ1(2);21-1;5;6mm,INHEX 4;30;40
    • Destornillador angular 13 Núm. 10767A/13: 5/64; 3/16; 1/8; 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 5/16 pulg.

Característica:

  • Número de herramientas: 154
  • Altura mm (h): 455 mm
  • Longitud [mm): 381 mm
  • Peso kg: 28.400 kg
  • Anchura mm (b): 581 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta