Contentor de lixo 80

N.º do artigo: 987804 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume 80 l
Tolerância de volume -5 / +18 l
Conteúdo nominal 80
Altura 932 mm
Largura 448 mm
Profundidade 514 mm
⌀ da roda 200 mm
Cor rojo
Peso 10,5 kg
Carga útil conforme DIN EN 40 kg
Tipo de produto Contenedor de basura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 987804 80
EAN/GTIN 4052941604799
Número do fabricante 1150791

Descrição

Ejecución:

Contentor de lixo grande com corpo de plástico cónico. Nervuras estabilizadoras nos rebordos superiores. Tampa com calha de gotejamento para água de condensação. As pegas da tampa estão dispostas de forma prática e inclinada. 4 dobradiças (tam. 80: 2 dobradiças) com retenção das cavilhas das dobradiças. Base reforçada com construção de eixo patenteada. Chassis estável exterior com eixo de deslocação reforçado e robusto, bem como rodas de rolamento suave. Tampa com abertura silenciosa que cumpre regulamento em matéria de emissões sonoras conforme a Diretiva UE 2000/14.
Elevada estabilidade do recipiente devido a design especial da base com contorno ondulado contínuo.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 e 6.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta