{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume de enchimento | 70 l | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 380 mm | |
Cor RAL da tampa de entrada | 6024 | |
Peso | 19,8 kg | |
Tipo de produto | Cubo de basura |
Número do artigo | 987151 6024 | |
EAN/GTIN | 2050002050952 | |
Número do fabricante | 665-075-1-2-735 + 6024 |