Contentor de reciclagem easyBin 25

N.º do artigo: 987125 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume de enchimento 25 l
Altura 500 mm
Largura 300 mm
Profundidade 230 mm
Altura sem tampa rebatível 400 mm
Largura da tampa de entrada 250 mm
Tipo de produto Caixote de lixo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 987125 25
EAN/GTIN 4067263886631
Número do fabricante 987125 25

Descrição

Ejecución:

Contentor de reciclagem de chapa de aço com tampa articulada/oscilante de fecho automático de plástico robusto. Tampa com 3 funções de abertura da tampa de entrada: Push-in, tampa elevada (meio aberta na posição de engate), tampa totalmente aberta. Tampa amovível para esvaziamento fácil. Duas pegas à direita e à esquerda do recipiente de chapa permitem um transporte fácil. Com 2 placas de base easyFix para pendurar em painéis perfurados ou em calha de parede fina.

Idóneo para:

Paredes perfuradas com □ 9×9 mm numa grelha de 37 mm, CLEANING Tower n.º 987102987123, UNI Line n.º 955440955465, carros de ferramentas n.º 914520914590. Calhas de parede Multifix n.º 955340 e 955350.

Volumen de suministro:

Inclui 2 × placa de base easyFix n.º 955820 e placa adaptadora para pendurar na placa de base easyFix. Conjunto de pictogramas autocolantes para identificar o contentor de reciclagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta