{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelo | P | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Altura útil | 1.840 mm | |
Número de ganchos | 3 | |
Número de suportes para aparelhos | 3 | |
Frentes do armário | Portas de dois batentes em chapa maciça | |
Peso | 72 kg | |
Tipo de produto | Armário para produtos de limpeza |
Número do artigo | 987001 750/P | |
Número do fabricante | 987001 750/P |