Llave de vaso destornillador ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 10 ∙ 156 mm

N.º do artigo: 986LG-10KV
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 986LG-10KV
EAN/GTIN 4000896232215
Número do fabricante 986LG-10KV
Número L L60140 5043

Descrição

Descripción:

  • Modelo largo
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 156 mm
  • Longitud l1: 102 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta