Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 5 ∙ 100 mm

N.º do artigo: 986L-5
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 986L-5
EAN/GTIN 4000896232628
Número do fabricante 986L-5
Número L L60140 4869

Descrição

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 5 mm
  • Dimensiones / longitud: 100 mm
  • Longitud l1: 62 mm
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta