SmartRail ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 245 mm x 37.4 mm

N.º do artigo: 986G-SR/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 986G-SR/5
EAN/GTIN 4000896245338
Número do fabricante 986G-SR/5
Número L L60140 5506

Descrição

Descrição:

  • La parte inferior magnética garantiza la sujeción en todas las superficies de material férreo, por ejemplo, en carros de herramientas, paredes de herramientas, máquinas, plataformas elevadoras y en cajones metálicos
  • HAZET SmartRail – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Fácil de limpiar
  • Cierre giratorio robusto y duradero para un ajuste firme y un acceso instantáneo
  • Fijación más segura cuando se bloquea: gire la llave de vaso hacia la izquierda para retirarla
  • Robusta armella metálica para colgarlo, por ejemplo, en un gancho
  • Con alojamientos cuadrados de 12
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Dimensiones / longitud: 245 mm x 37.4 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 5

Material fornecido:

Llave de vaso destornillador 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta