Juego de llaves de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

N.º do artigo: 986/9
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 986/9
EAN/GTIN 4000896051564
Número do fabricante 986/9
Número L L60140 486

Descrição

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 5 – 19
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 1.44 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL
  • Número de herramientas: 9

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta