Alicates de presión F. Hohle

N.º do artigo: 986095
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 986095
EAN/GTIN 3148519860955
Número do fabricante 986095
Número L L60130 4953

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto:6 piezas de presión ajustables y giratorias: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm2Las pinzas se pueden soltar durante el proceso de prensadoLongitud: 390 mm

Característica:

  • Ancho [mm]: 390 Largo [mm]: 390 [g]: 1185

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta