Tapete filtrante sobresselente para Air Cleaning Point 1

N.º do artigo: 986001 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 700 mm
Largura 330 mm
Espessura 20 mm
Peso 0,12 kg
Tipo de produto Esteira filtrante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 986001 1
EAN/GTIN 4045197990020
Número do fabricante 986001 1

Descrição

Ejecución:

Esteira de filtro sobresselente de espuma de poliuretano à base de poliéster.

Idóneo para:

Air Cleaning Point n.º 986000 tam. S.

Nota:

Para o tam. M têm de ser encomendados respetivamente 2 tapetes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta