Llave de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 17 ∙ 75 mm

N.º do artigo: 985S-17LG
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 985S-17LG
EAN/GTIN 4000896212002
Número do fabricante 985S-17LG
Número L L60140 4839

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en vehículos industriales y turismos, p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores y amortiguadores
  • Accionamiento opcionalmente con
    Cuadrado interior 12,5 mm = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm,
  • Opcional con adaptador HAZET 1003S-1
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Longitud l1: 11 mm
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta