Punzón PG con tornillo PG16

N.º do artigo: 985978
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 985978
EAN/GTIN 3148519859782
Número do fabricante 985978
Número L L60130 6272

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Para el corte circular de chapa o plásticoSe maneja con una llave o con una combinación de carraca y llave de vaso reversibleCorte rápido, limpio y sin rebabasPara un mejor resultado, las piezas deben estar lubricadasEl disco de corte se desprende mucho más fácilmente si se sigue girando con la llave durante 2 - 3 vueltas después de haber terminado de cortarSe entrega con punzón, pieza de empuje y tornillo con tope de bola

Característica:

  • D [mm]: 22,5 D1 [mm]: 11 E [mm]: 2 PG: 16 PG Ø: 16 TORNILLOS [mm]: 17 [g]: 128

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta