Alicates de presión Serkan

N.º do artigo: 985912
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 985912
EAN/GTIN 3148519859126
Número do fabricante 985912
Número L L60130 3384

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Extremos de la mordaza con rebaje para pelar el cablePara cables unipolares y multifilaresCapacidad de corte de cables multifilares: Ø 10 mmCapacidad de corte de cobre unipolar: Ø 8 mmAlmelec: Ø 6 mmLongitud: 165 mm

Característica:

  • L [mm]: 165 [g]: 225

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta