Alicates de presión para conectores de cables

N.º do artigo: 985894
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 985894
EAN/GTIN 3148519858945
Número do fabricante 985894
Número L L60130 1368

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto:Doble engaste de los conectores de cables aislados según la norma, para que se adhieran al núcleo del conductor y al aislamientoDesenganche accesible en cualquier momentoEnganche inverso: Posicionamiento del conector del cable en la mordaza inamovible para una mayor eficacia o precisiónPieza de compresión de acero inoxidable con 3 perfiles:Perfil rojo:0,5 - 1,5 mmPerfil azul: 1,5 - 2,5 mm2Perfil amarillo: 4 - 6 mm2La forma soporta el apoyo de la manoAgarre cómodoLongitud: 230 mm.

Característica:

  • L [mm]: 230 [g]: 490

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta