Alicates de presión para conectores de cables abiertos

N.º do artigo: 985757
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 985757
EAN/GTIN 3148519857573
Número do fabricante 985757
Número L L60130 3234

Descrição

Descripción:

  • Espesores del producto:Pieza de presión con 3 tamaños para manguitos de enchufe 1,5 - 2,5 - 6 mm2Longitud: 195 mm

Característica:

  • Ancho [mm]: 195 Largo [mm]: 195 [g]: 250

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta