{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 2.330 mm | |
Largura | 425 mm | |
Profundidade | 630 mm | |
Pressão de fluxo | 2,5 bar - 5 bar | |
Pressão de fluxo | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valor de fluxo do duche de emergência | 50 l/min | |
Valor de fluxo do lava-olhos/duche de rosto | 14 l/min | |
Rosca de ligação BSP | 1.1/4 polegada | |
Situação de montagem | de instalação no chão | |
âmbito | Interior | |
Peso | 15,4 kg | |
Tipo de produto | Chuveiro de emergência |
Número do artigo | 984161 837 | |
EAN/GTIN | 4251138218218 |