{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pressão de fluxo | 2,5 bar - 5 bar | |
Pressão de fluxo | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valor de fluxo | 14 l/min | |
Rosca de ligação BSP | 3/4 IG polegada | |
Situação de montagem | de instalação na parede | |
Função | Lava-olhos | |
Altura | 235 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 415 mm | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de produto | Lava-olhos |
Número do artigo | 984152 300 | |
EAN/GTIN | 4251138218171 |