{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pressão de fluxo | 2,5 bar - 5 bar | |
Pressão de fluxo | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valor de fluxo | 7 l/min | |
Rosca de ligação BSP | 1/2 IG polegada | |
Situação de montagem | de instalação na parede; montado na mesa | |
Função | Duche de mãos; Lava-olhos | |
Altura | 270 mm | |
Largura | 65 mm | |
Profundidade | 65 mm | |
Comprimento da mangueira | 1.500 mm | |
Peso | 0,85 kg | |
Tipo de produto | Lava-olhos |
Número do artigo | 984151 713 | |
EAN/GTIN | 4251138218058 |