{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Material | galvanizado | |
Altura | 25 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Peso | 9 kg | |
Tipo de produto | Parrilla de enrejado |
Número do artigo | 983212 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227546 | |
Número do fabricante | 14948 |