{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Volume | 240 l | |
Altura | 250 mm | |
Largura | 1.750 mm | |
Profundidade | 1.300 mm | |
indicado para comprimento de travessa | 1.800 mm | |
Capacidade de carga da superfície | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 141 kg | |
Tipo de produto | Cubeta estantería |
Número do artigo | 983005 1800/240 | |
EAN/GTIN | 4052462030770 |