{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
armazenamento | Permitido armazenar materiais inflamáveis; Armazenamento de classe de perigosidade para a água 1-3 | |
Volume | 100 l | |
Material | galvanizado | |
Altura da bandeja | 123 mm | |
Carga da roda | 450 kg | |
Capacidade de carga da superfície | 5.000 kg/m2 | |
Peso | 125 kg | |
Tipo de produto | Tina protetora do chão |
Número do artigo | 982500 2500X500 | |
EAN/GTIN | 4260139970209 | |
Número do fabricante | P25-1242-B |